曜日別特売

レスキューカラビナ スクリューロック NEW

レスキューカラビナ スクリューロック NEW - TOWA[清掃用品、安全保護具]

EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品

仕様
ゲートオープン:23m/m
材質
7075アルミ
形状
オフセットD型
質量(g)
80
寸法(cm)
11.2×7.2
引張強度(kN)
30
ロック機能
あり
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49609638TAL130S
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする