クレセル
デジタル温度計「はかりんぼー」
食品衛生法適合品
高感度温度センサーで測定時間が早い
オートパワーオフ:約45分
使用温度範囲(℃)
センサー部:-20~250・本体部:-4~250
精度
±1℃以内(0~60℃)・±2以内(-20~0℃・60~100℃)・±3以内(100~150℃)・±3.5℃以内(150~200℃)・±4℃(200~250℃)
材質
ABS樹脂・ステンレス
質量(g)
27
測定範囲(℃)
-20~250
本体寸法(mm)
240×30×16
センサー寸法(mm)
Φ4×150
使用電池
LR-44(アルカリボタン電池)
アズワン品番
64-9287-48
温度表示方式
デジタル
防滴構造
IPX7(※センサー先端部のみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49695765
AP-20W
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください