エスコ
410x210x150mm 片開き工具箱
南京錠等による施錠が可能(鍵は付属していません。)
ハンドル付キャリングトレイ(メタル製)は本体ケースから取り外して持ち運べる優れものです。
エスコ品番
EA504AD-11
材質
スチール
質量(kg)
3
タイプ
中皿あり
穴径(Φmm)
南京錠取付穴:5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×200×95
外寸法・幅(mm)
410
外寸法・高さ(mm)
150
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)
外:390×100×45/内:380×95×45
外寸法・奥行(mm)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49962937
EA504AD-11
410×210×150
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください