エスコ
115x73x18mm 小物箱
仕様
マグネットシール付、トレーなし
エスコ品番
EA508K-21
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
115×73×18
色
ブルー/クリア
構造
防滴
外寸(mm)
115×73×18
仕切数(個)
3
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49970472
EA508K-21
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください