曜日別特売

100x72x21mm 小物ケース

100x72x21mm 小物ケース - エスコ100x72x21mm 小物ケース - エスコ

仕切板は5.5mmピッチで調整できます。

仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:1枚(横)エスコ品番EA508KD-44材質コーポリマー寸法(mm)100×72×21ブルー/クリア外寸(mm)100×72×21内寸(mm)93×48×16仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)1(横)仕切数(個)(最大)8仕切りあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49970883EA508KD-44
オープン
245
270(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする