エスコ
90x67x23mm 小物ケース
(1件のレビュー)
仕様
個別収納:8コマ
エスコ品番
EA508KD-51
材質
コーポリマー
寸法(mm)
90×67×23
色
ブルー/クリア
質量(g)
20
外寸(mm)
90×67×23
内寸(mm)
74×56×16~20
仕切数(個)
8(個別収納)
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49970892
EA508KD-51
オープン
¥
185
¥
204
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください