曜日別特売

114x75x30mm 小物ケース

114x75x30mm 小物ケース - エスコ
仕様仕切り板:2枚エスコ品番EA508KD-56材質コーポリマー寸法(mm)114×75×30ブルー/クリア外寸(mm)114×75×30内寸(mm)102×64×11仕切板2仕切数(個)9仕切りあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49970935EA508KD-56
オープン
390
429(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする