エスコ
8連 小物箱(ふた付)
(1件のレビュー)
8つの収納スペース。
エスコ品番
EA508MA-23A
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
87×64×13
色
クリア
質量(g)
20
外寸(mm)
86×64×13
内寸(mm)
60×46×10
仕切数(個)
8
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49971224
EA508MA-23A
オープン
¥
145
¥
160
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください