100x93x100mm 小物ケース

100x93x100mm 小物ケース - エスコ

ダストボックスや小物入れとしての使用に便利。
内部が見えやすく、特殊樹脂配合の為、高強度。耐衝撃性にも優れています。
背面にはカラビナホールを2ヶ所開けているので、あらゆる箇所への取付けが可能。
工具箱(EA505MD-6、10、11、EA507MD-1、2)の両サイドに各2個ずつ(計4個)取り付け可能。

エスコ品番EA508MA-51材質ポリプロピレンクリア質量(g)89.5外寸(mm)100×93×100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×93×100外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×93×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49971434EA508MA-51
オープン
310
341(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする