エスコ
275x131x45mm パーツケース
仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番
EA508MD-26
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
275×131×45
色
クリア
外寸(mm)
275×131×45
内寸(mm)
265×111×41
仕切数(個)
仕切りなし
仕切り
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49971565
EA508MD-26
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください