エスコ
87x115x26mm 小物ケース
スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番
EA508NA-7
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
87×115×26
色
ブラック/クリア
質量(g)
55
仕切板
2
仕切数(個)
(最大)3
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49971888
EA508NA-7
オープン
¥
130
¥
143
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください