エスコ
1.50L 保温ボトル(ステンレス製)
(1件のレビュー)
ワイドな注ぎ口、タフなボディ。
内コップ、着脱式さげひも付。
容量(L)
1.5
エスコ品番
EA763AZ-23A
寸法(mm)
130×115×265
質量(g)
900
保温効力(℃)
24時間:56以上、6時間:79以上
商品タイプ
コップ付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50268645
EA763AZ-23A
オープン
¥
5,850
¥
6,435
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください