曜日別特売

855-1370mm スノーブラシ(伸縮型)

855-1370mm スノーブラシ(伸縮型) - エスコ
(1件のレビュー)

180°回転するほうきは、広範囲に使え、高い所の雪も掃除できます。
1本でスクレーパーとワイパーとブラシの役割を果たし、霜や凍結を除去します。

ブラシ幅(mm)216幅(mm)(スクレーパー)103、(ワイパー)233伸縮サイズ(mm)855~1370エスコ品番EA928AG-592材質毛:PVC、スクレーパー:ABS、ワイパー:ラバー、柄:スチール毛丈(mm)45内容量1個
注意
※ハンドル色多数あり。(色指定はできません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50440014EA928AG-592
オープン
4,850
5,335(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50440014
2018-02-20
用途: 車の上に積もっている雪を降ろす為
有限会社 加藤塗装店その他業種

直ぐにロックが外れ、回ってしまう。
枝の部分が円柱だから。
四角柱だった、よかったなあと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする