エスコ
450x450x470mm 道具スタンド
エスコ品番
EA928BG-5
材質
プレート:プラスチック、支柱:スチール(ビニールコーティング)
寸法(mm)
450×450×470
質量(kg)
1.8
穴径(Φmm)
34
穴数
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443033
EA928BG-5
オープン
¥
9,720
¥
10,692
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください