エスコ
AC100V・15W インダクションモーター(リード線タイプ)
仕様
リード線タイプ
エスコ品番
EA968CA-15
種類
インダクションモーター
取付方式
フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)
0.35/0.34
起動トルク(N・m)
0.09
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])(50/60Hz)
1250/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)
0.12/0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50727452
EA968CA-15
0.015
100
単相/直流
オープン
¥
6,470
¥
7,117
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください