曜日別特売

AC100V・25W インダクションモーター(リード線タイプ)

AC100V・25W インダクションモーター(リード線タイプ) - エスコ
仕様リード線タイプエスコ品番EA968CA-25種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.57/0.52起動トルク(N・m)0.145定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.165内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50727477EA968CA-250.025100単相/直流
オープン
7,520
8,272(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする