エスコ
AC100V・40W インダクションモーター(リード線タイプ)
仕様
リード線タイプ
エスコ品番
EA968CA-40
種類
インダクションモーター
取付方式
フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)
0.8/0.85
起動トルク(N・m)
0.24
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])(50/60Hz)
1300/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)
0.31/0.26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50727495
EA968CA-40
0.04
100
単相/直流
オープン
¥
9,850
¥
10,835
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください