エスコ
Rc 1/2" エアフィルター(中圧用)
エスコ品番
EA153CB-104
使用圧力(MPa)
0.05~1.4
全高(mm)
170
最高使用圧力(MPa)
2.1
使用流体
空気
面間寸法(mm)
70
設定圧力単位
MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ろ過度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569268
EA153CB-104
1/2
Rc
5
オープン
¥
8,640
¥
9,504
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください