曜日別特売
KA760-10000 ガスケットフルード TB1211(白色) PITWORK(日産) 50830002

ガスケットフルード TB1211(白色)

(1件のレビュー)
返品不可
内容量
1個(100g)
注文コード
50830002
品番
KA760-10000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。

用途
汎用。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: メンテナンス

車のメンテナンスで水まわりのパーツ交換で購入。ピットワーク製なので安心して水漏れ予防に使用が可能かと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする