ユーボン
ビニールチューブ(UT-N)
用途
電線等の保護チューブ用。
印字してナンバーチューブ。
色
透明
材質
ビニール
肉厚(mm)
0.45±0.15
電線仕様
-
チューブ内径(Φmm)
4
電線被覆外径(mm)
-
内容量
1袋(20m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50855866
UTC-N4.0T
¥
1,960
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください