オリエンタルモーター
5相ステッピングモーターユニット CSK
質量(kg)
(モーター部)3.8
タイプ
標準タイプ
種類
ステッピングモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電源
五相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm
2
))
6.3
ローター慣性モーメント(J(kg・m
2
)[gf・cm
2
])
4000×10
-7
定格電流(A/相)
2.8
巻線抵抗(Ω/相)
0.72
基本ステップ角(°)
0.72
モーター取付角寸法(mm)
85
配線方式
リード線
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50888793
PK5913HNAW
片軸シャフト
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
50888802
PK5913HNBW
両軸シャフト
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください