ハーティング
Han 3Aコネクタ(ネジ端子)
形状
ストレート
サイズ
3A
種類
角型
極数
3
定格電圧(V)
230/400
定格電流(A)
10
導体断面積(mm
2
)
0.75~1.5
材質(コンタクト)
銅合金/銀メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
ねじ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
コンタクト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50972118
09200032611
3+PE
オス
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50972127
09200032711
3+PE
メス
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
50972136
09200042611
4+PE
オス
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50972145
09200042711
4+PE
メス
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください