曜日別特売

コードレスジグソー

コードレスジグソー - HiKOKI(ハイコーキ)

18Vリチウムイオン電池で豊富な作業量!
ブレードが下がる時に従来より大きく後退するので、下降中にブレードが材料に引っかからずスムーズな切断が行えます。
工具を使わずワンタッチでブレードの交換が可能です。作業時に刃先を照らすLEDライト搭載。電池残量をランプでお知らせします。
お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します。(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)

付属品
急速充電器(冷却機能付)・ブレード・六角棒スパナ・チップカバー・刃口板・ケース
質量(kg)
2.4(蓄電池装着時)
傾斜切断(°)
左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
135
バッテリー
リチウムイオンBSL1860(冷却対応)
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
充電器形名
UC18YDL(冷却機能付)
ストローク量(mm)
26
充電時間(分)
約30(UC18YDL使用時)
無負荷ストローク数(min-1)
0~2400
切断能力(mm)ステンレス
2.5
振動3軸合成値(m/s2)
軟鋼板:6.6、木材:7.5
全長×全高(mm)
277×213
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。
※振動3軸合成値は、EN60745-2-11規格に基づき測定しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51373114CJ18DSL(LYPK)
¥71,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする