河村電器産業
スパイラルチューブ HSU
色
ナチュラル
材質
ポリエチレン
長さ(m)
100
質量(kg)
3
ピッチ(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52300937
HSU-4
4
6
4~12
¥
5,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52300955
HSU-6
6
8
6~18
¥
6,820
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください