曜日別特売

防水型メモリー付き中心温度計

防水型メモリー付き中心温度計 - A&D防水型メモリー付き中心温度計 - A&D防水型メモリー付き中心温度計 - A&D防水型メモリー付き中心温度計 - A&D防水型メモリー付き中心温度計 - A&D防水型メモリー付き中心温度計 - A&D防水型メモリー付き中心温度計 - A&D防水型メモリー付き中心温度計 - A&D

水に強い防水形中心温計 IPX7
99個の測定データをメモリー
温度プローブ先端は極細のΦ2mm
簡易ストップウォッチ機能:温度と経過時間の変化を同時に表示(秒単位)
温度測定の始まりと終わりの温度および経過時間がメモリー可能
温度だけの簡単メモリーも可能

用途調時間と加熱温の記録や、化学実験などに特性防水質量(g)約50 (電池、シースホルダ含む)電源CR2450リチウム電池1個最小表示0.1℃測定範囲(℃)-40.0 ~ 220.0測定精度±1.0 ℃ (-9.9 ~ 99.9 ℃)、±2℃または±1.5%rdg の大きい方(その他の測定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×55×178表示範囲-50.0~230.0 ℃ (最小表示 0.1℃ )電池寿命約2年(周囲温度25℃で連続使用時)測温プローブ(金属シース部)Φ3×L130 (先端部はΦ2×L18)タイマーカウントアップ:0:00 ~ 99:59 (99分59秒)、タイマー精度 ±90秒/月先端径(Φmm)2防水性IPX7相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)表示間隔約1秒内容量1台
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52809234AD5628シースホルダ、電池(モニタ用)、取扱説明書
3,800
3,098
3,408(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
56397854AD5628 (一般校正書類付)シースホルダ、電池(モニタ用)、取扱説明書、一般校正証明書
25,800
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする