曜日別特売

アルミフロアポンプ(チューブレス対応)

アルミフロアポンプ(チューブレス対応) - GIYO

チューブレスタイヤのビードを押し上げる作業に対応したアルミ製フロアポンプ
シリンダー横のタンクに空気を溜め、一気に放出することでチューブレスタイヤのビードを押し上げることが可能
タンクに空気を溜める「For tank」モードと通常の空気入れとして使う「For tyre」モードの切り替えが口金の首に付いたレバーで簡単操作
空気の充填量が明確な2.5インチの大型ゲージを、ポンプ上部の見やすい位置に設置
重量のあるスチール製で重心を下にすることで倒れにくくしたフットステップに、床への傷も防止する滑り止めラバーパッドを装着
英式、米式、仏式のすべてのバルブに対応した「Twin-Valve」口金
充填しすぎた空気を抜くことができるエアブリーダーボタン付き
Max260psiの高圧力

材質
アルミニウム
色
ブラック
高さ(mm)
約690
ホース長さ(mm)
約1250
適合タイヤバルブ
英式・米式・仏式
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52954965GF-94T
¥21,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする