Panasonic(パナソニック)
カップリング(薄鋼ねじシリーズ)
電線管相互の接続のために使用します。
材質
SUS304および相当品
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
22.8
29
36.2
42.8
55
70
81.5
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52961834
DFSJ1119
0.03
28
C19
22.8
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
52961843
DFSJ1125
0.04
34
C25
29
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52961852
DFSJ1131
0.07
38
C31
36.2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52961868
DFSJ1139
0.1
42
C39
42.8
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52961877
DFSJ1151
0.13
48
C51
55
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52961886
DFSJ1163
0.24
51
C63
70
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52961895
DFSJ1175
0.31
60
C75
81.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください