トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC型 固定減衰器
種類
固定減衰器
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
50
定格電力(W)
2
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数(GHz)
DC~2、2~4
電圧定在波比
1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減衰量(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55549436
BA-PJ-10
10±0.5(DC~2GHz)、10±1.0(2~4GHz)
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
55549445
BA-PJ-20
20±0.5(DC~2GHz)、20±1.2(2~4GHz)
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
55549454
BA-PJ-3
3±0.3(DC~2GHz)、3±0.5(2~4GHz)
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
55549463
BA-PJ-6
6±0.3(DC~2GHz)、6±0.8(2~4GHz)
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください