曜日別特売

F型 ケーブル用プラグ

F型 ケーブル用プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)
種類コネクタコネクタタイプF型嵌合部形状プラグ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結線方式
寸法A(mm)
寸法D(mm)
表面処理
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55549603FP-4(外部)カシメ12.510.8Ni18
オープン
139
153(税込)
12日以内出荷
返品不可
55549646FP-7F-15(中心)圧着、(外部)圧着1314(本体)Ni、(中心コンタクト)Au7.8
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55549515FP-3(外部)カシメ12.511Ni20.5
オープン
取扱い終了
返品不可
55549524FP-3A(中心)ツボメ後差込、(外部)カシメ13.911.5(本体)Ni、(中心コンタクト)Ni27
オープン
取扱い終了
返品不可
55549628FP-5(外部)カシメ12.514Ni20.8
オープン
取扱い終了
返品不可
55549637FP-7(外部)カシメ13.716.5Ni22.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする