曜日別特売

SHV型 ケーブル用プラグ

SHV型 ケーブル用プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)SHV型 ケーブル用プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)SHV型 ケーブル用プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)
(1件のレビュー)
種類コネクタコネクタタイプSHV嵌合部形状プラグ結線方式(中心)圧着、(外部)圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TA-34RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55550048SHVP-58/U428.25RG-58/U、RG-58A/U
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
55550057SHVP-59/U40.511.5RG-59/U
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55550048
2018-04-14
用途: 機器組込

SHVコネクタは販売店が少なく、あっても海外製の高価なものしか置いていなかったりしますが、安価なトーコネ製がモノタロウ経由で入手でき助かりました。
勘合がちょっとラフですが、十分使えます。耐圧も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする