AC100V AC電源入力セットモデル

AC100V AC電源入力セットモデル - 山洋電気AC100V AC電源入力セットモデル - 山洋電気
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115内容量1台
全6種類を絞り込む
サイズ(mm)
モータ長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
サイズ(mm)
モータ長(mm)
瞬時最大出力トルク(N・m)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56310555PBA1R423-Bモータ(PBM423FCK30-M)、ドライバ(PB4A002R300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010Aシールドなし×1m)□4288.30.35電磁ブレーキ付モデル
104,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56310573PBA1R603-Bモータ(PBM603FCK30-M)、ドライバ(PB4A002R300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010Aシールドなし×1m)□60108.11.3電磁ブレーキ付モデル
115,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56310598PBA1R604-Bモータ(PBM604FCK30-M)、ドライバ(PB4A002R300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010Aシールドなし×1m)□60140.11.9電磁ブレーキ付モデル
116,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56310616PBA1P423-Bモータ(PBM423FCK30-M)、ドライバ(PB4A002P300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010Cシールドあり×1m)□4288.30.35磁気ブレーキ付モデル
90,900
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56310634PBA1P603-Bモータ(PBM603FCK30-M)、ドライバ(PB4A002P300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010Cシールドあり×1m)□60108.11.3磁気ブレーキ付モデル
103,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56310652PBA1P604-Bモータ(PBM604FCK30-M)、ドライバ(PB4A002P300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010Cシールドあり×1m)□60140.11.9磁気ブレーキ付モデル
104,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする