荷揚機用ウインチ(AL4) MD2N

荷揚機用ウインチ(AL4) MD2N - 長谷川工業

家庭用電源100Vで手軽に扱えるモーターウインチです。
脱着式スイッチ操作コード3m1本付。

質量(kg)
33
電源(V)
100
消費電力(W)
650
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
610×444×300
能力(kg)
(巻上)150
速度(m/min)
(昇降)23
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5658185713546
¥274,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする