曜日別特売

中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ)

中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ) - A&D中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ) - A&D中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ) - A&D中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ) - A&D中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ) - A&D中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ) - A&D中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ) - A&D中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ) - A&D

応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます
防水レベルはIP65相当
熱電対温度計(Tタイプ)
測定範囲が広い
オートパワーOFF機能付き(解除可能)。

用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に特性防水付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書電源CR2032リチウム電池 1個最小表示0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃測定範囲(℃)-50~+350温度範囲(℃)350測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)内容量1台
注意
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
電池寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57378152AD5605C(セパレートタイプ)365-0804約73(電池含む)表示部:42×93×21、金属センサー部:Φ3×L108、ケーブル長:約600約1年(1日4分間使用した場合)
7,500
5,698
6,268(税込)
当日出荷
57378168AD5605P365-0812約45(電池含む)表示部:42×204×21、金属センサー部:Φ3×L110約1年(1日4分間、使用した場合)
4,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする