モノタロウ

ヘルメットインナーメッシュ

ヘルメットインナーメッシュ - モノタロウ
(18件のレビュー)

ヘルメット着用時のムレを防止するメッシュ素材のインナーキャップです。
ヘルメット内の汚れ防止にもなり衛生的です。洗濯可能なので常に清潔な状態でお使いいただけます。
小さ目の保冷剤などをはさみ込める便利なポケット付き。

用途
ヘルメット着用時のインナーキャップとして。
ブラック
材質
ポリエステル
使用目的
ムレ軽減
サイズ(cm)
約50~58(フリー)
内容量
1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※洗濯後は陰干ししてください。
※火気に近づけないでください。燃えるおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58715143-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58715143-37656211FT-241- 吸汗ヘルメットインナー COVER WORK(カバーワーク) 37656211吸汗ヘルメットインナーCOVER WORK(カバーワーク)1個
819
税込901
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58715143
2022-06-17
用途: 作業用に!

ヘルメットの中に使用、これからの季節、汗対策に使います。個人差もありますがもう少し深く作ってあるとベストです。

1が参考にしています
対象商品 : 58715143
2021-08-20
用途: 機械メンテナンスなどのヘルメット着用時に使用

他の方のレビューに【被り込みが浅め】【生地が薄い】との記述が有りましたが
私が従来から着用している『おたふく手袋製』より【厚手】で被り込みもヘルメット着用時に丁度良い印象です。
ヘルメット内部の円周上のバンドが頭に接触する部分が同じ被り込みなので外から見えずスタイリッシュ?(見えても良いけど)

2が参考にしています
対象商品 : 58715143
2021-10-11
用途: 夏場や暑い時期の帽子代わり
卸売・小売業

ヘルメットのインナー用に購入。締め付けられることもなく、簡単にかぶることができます。
ヘルメットをかぶらない時も汗止めとしてよくかぶっています。従来はタオルを頭に巻いており、それも悪くなかったですが簡単に扱えるので最近はこれをかぶり続けています。
洗濯しても、汗をかいても絞るだけである程度は乾きます。特に臭くもなりません。
モノタロウの割引キャンペーンの時に買えばお得感があります。

3が参考にしています
対象商品 : 58715143
2021-03-10
用途: 山林伐採時
尾中林業

ヘルメット着用時にピッタリです快適に使用している。

1が参考にしています
対象商品 : 58715143
2020-06-10
用途: スキンヘッド用インナーキャップ
建設業・工事業

スキンヘッドのウチのじぃちゃんのインナーキャップに使用しています。冬場はニット帽の下に、夏場は、帽子の中の蒸れ防止に。大変重宝して不要です。
家中でヘッドフォンをつける時のズレ防止とか、便利みたいですよ。

2が参考にしています
対象商品 : 58715143
2020-11-20
用途: 機械のメンテナンス
製造業

金額が安いのは大変いいが、すぐに臭くなりました。
私自身の問題かもしれませんが。

1が参考にしています
対象商品 : 58715143
2019-12-10
用途: クレーン運転、その他作業時

被った際の締め付け感もなく、快適に使用出来ています。

1が参考にしています
対象商品 : 58715143
2020-07-14
用途: 溶接作業時
建設業・工事業

深さが浅過ぎる為、購入したが使用する予定は無いです。
商品説明に深さ表記があるといいですね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする