曜日別特売

ねじなしカップリング

ねじなしカップリング - Panasonic(パナソニック)ねじなしカップリング - Panasonic(パナソニック)

電線管相互の接続に使用します。

材質ステンレス内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
止ねじ
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59924874DSSJ01190.0754E19M5×6(2本)19.6
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
59924908DSSJ01250.1160E25M5×6(2本)25.9
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
59924926DSSJ01310.1568E31M5×6(4本)32.3
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
59924944DSSJ01390.2172E39M5×6(4本)38.6
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
59924962DSSJ01510.2681.7E51M5×6(4本)51.3
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
59924987DSSJ01630.4588E63M5×6(4本)64.2
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
59925005DSSJ01750.5294.1E75M5×6(4本)76.9
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする