ディープケース (中皿付)

ディープケース (中皿付) - 明邦化学ディープケース (中皿付) - 明邦化学ディープケース (中皿付) - 明邦化学ディープケース (中皿付) - 明邦化学ディープケース (中皿付) - 明邦化学ディープケース (中皿付) - 明邦化学ディープケース (中皿付) - 明邦化学ディープケース (中皿付) - 明邦化学
(2件のレビュー)

中皿付きの2段収納モデル。
中皿・本体共に仕切板を使用することで、好みのサイズに小分け収納が可能。
使用頻度に応じて中皿と本体収納を使い分けが可能。

仕切り
4枚(本体可変)
8枚(中皿可変)
材質ポリプロピレンクリア仕切板12仕切数(個)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※バックルの色が青から黒に変更となりました60353414D-800STバケットマウスBM-5000にシステム収納可能205×145×60205×145×60
オープン
589
648(税込)
当日出荷
60353457D-1200STバケットマウスBM-7000にシステム収納可能255×190×60255×190×60
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60353457
2023-11-13
用途: パーツ整理

リピート購入です。作りもしっかりしていて使いやすいです。敢えて改良点を挙げるとするなら、同サイズのフリーケースなどとも重ね置きが出来るような形状であると助かります。

対象商品 : 60353414
2018-03-03
用途: キャブレターの小物入れ

流石、メイホウ製品、しっかりした造りで安心して使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする