ニトムズ
防水ソフトテープ30m
30mの長尺なので、必要な長さだけカットして無駄なく対応できます。
用途
すき間風・ホコリの侵入防止に
トラスコ品番
497-5987
材質
基材:ポリウレタンフォーム・ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
質量(kg)
1
色
ブラック
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
10
粘着力
5.4N/10mm
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60812316
E1310
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください