高森コーキ
すきま風バリア
しなやかで弾力性のある素材でドアの開閉を妨げず、すきまをしっかりと塞ぎます。
両面テープ付きで簡単に作業ができます。
お好みの長さを自由にカットしてご使用いただけます。
用途
ドア下からのすきま風バリア、虫やほこりの侵入を軽減、音漏れの軽減に。
仕様
テープカット条件:はさみ
材質
熱可塑性エラストマー
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
1
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82609969
DGP-11SM
715-4733
半透明
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82619130
DGP-11BR
715-4736
ブラウン
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください