SFチューブ SFシリーズ 難燃品

SFチューブ SFシリーズ 難燃品 - 品川商工SFチューブ SFシリーズ 難燃品 - 品川商工SFチューブ SFシリーズ 難燃品 - 品川商工SFチューブ SFシリーズ 難燃品 - 品川商工SFチューブ SFシリーズ 難燃品 - 品川商工SFチューブ SFシリーズ 難燃品 - 品川商工SFチューブ SFシリーズ 難燃品 - 品川商工SFチューブ SFシリーズ 難燃品 - 品川商工
(1件のレビュー)

ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。
編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。
電線束径の適用範囲が広く、経済的です。
UL1441認定品
CSA規格認定品

材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)使用温度範囲(℃)-20~125設置場所屋内用特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃グレー仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品長さ(m)100内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
最大径(Φmm)
自然折径幅(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60841348SF-10U10(拡大)28約19100819-0174
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60841357SF-12U12(拡大)33約22100819-0175
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60841366SF-19U19(拡大)45約30100819-0176
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60841375SF-30U30(拡大)55約35100819-0177
オープン
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60841384SF-3U3(拡大)12約6100819-0172
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
60841393SF-6U6(拡大)24約15100819-0173
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: ハーネス製造
製造業

お客様から束線の保護を求められていたので、使用しています。サイズもいろいろあって便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする