曜日別特売

XHコネクタ用ベースピン トップ型

XHコネクタ用ベースピン トップ型 - JST(日本圧着端子製造)XHコネクタ用ベースピン トップ型 - JST(日本圧着端子製造)XHコネクタ用ベースピン トップ型 - JST(日本圧着端子製造)XHコネクタ用ベースピン トップ型 - JST(日本圧着端子製造)XHコネクタ用ベースピン トップ型 - JST(日本圧着端子製造)XHコネクタ用ベースピン トップ型 - JST(日本圧着端子製造)XHコネクタ用ベースピン トップ型 - JST(日本圧着端子製造)XHコネクタ用ベースピン トップ型 - JST(日本圧着端子製造)
(1件のレビュー)

独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。

用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)28~22耐電圧(V/min)AC1000
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60961328B10B-XH-A1セット(100個)22.527.4
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
60961337B2B-XH-A1セット(100個)2.57.4
オープン
759
835(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
60961346B3B-XH-A1セット(100個)5.09.9
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
60961355B4B-XH-A1セット(100個)7.512.4
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
60961364B5B-XH-A1セット(100個)10.014.9
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
60961373B6B-XH-A1セット(100個)12.517.4
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
60961382B7B-XH-A1セット(100個)15.019.9
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
60961398B8B-XH-A1セット(100個)17.522.4
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
60961407B9B-XH-A1セット(100個)20.024.9
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
31365103B10B-XH-A1セット(10個)22.527.4
オープン
取扱い終了
31365119B2B-XH-A1セット(10個)2.57.4
オープン
取扱い終了
31365128B3B-XH-A1セット(10個)5.09.9
オープン
取扱い終了
31365137B4B-XH-A1セット(10個)7.512.4
オープン
取扱い終了
31365146B5B-XH-A1セット(10個)10.014.9
オープン
取扱い終了
31365155B6B-XH-A1セット(10個)12.517.4
オープン
取扱い終了
31365164B7B-XH-A1セット(10個)15.019.9
オープン
取扱い終了
31365173B8B-XH-A1セット(10個)17.522.4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60961328
2021-07-08
用途: 基板作成

最近、JSTの商品入手が難しい中でまとまった数が入手できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする