日本モレックス(molex)
M12アタッチャブルコネクタ
『M12』サイズの組み立て式コネクタです。
センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。
ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。
用途
制御システム、オンボード照明、FA関連
種類
丸型
材質
コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)
-25~90
定格電流(A)
4
保護等級
IP67
適合電線範囲 AWG(#)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
コンタクト形状
トラスコ品番
形状
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60961897
8A4000-31
4
メス
799-8716
ストレート
59.9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60961906
8A4000-32
4
メス
799-8724
ストレート
59.9
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
60961915
8A4001-32
4
メス
799-8732
アングル
縦37/横41
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60961924
8A4006-31
4
オス
799-8741
ストレート
53.74
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60961933
8A4006-32
4
オス
799-8759
ストレート
53.74
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60961942
8A5000-32
5
メス
799-8767
ストレート
55
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60961958
8A5001-32
5
メス
799-8775
アングル
縦41/横41
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60961967
8A5006-31
5
オス
799-8783
ストレート
5.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60961976
8A5006-32
5
オス
799-8791
ストレート
5.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください