曜日別特売

M12分岐コネクタ

M12分岐コネクタ - 日本モレックス(molex)

スプリッターはY型の分岐コネクタです。
信号線の分岐などに使用しますが、投受光型光電センサや、シリンダー接近スイッチなどへの使用も可能です。
2種類の回路構成がありますので、用途によって使い分けてください。

用途制御システム、オンボード照明、FA関連種類丸型形状Y形全長(mm)51使用温度範囲(℃)-20~105定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4P-4 Total保護等級IP67内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6096206481590799-8503
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
60962073DW81589799-8996
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする