M12両側コネクタケーブル

M12両側コネクタケーブル - 日本モレックス(molex)

一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。
入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。
ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。

用途制御システム、オンボード照明、FA関連種類丸型コンタクト形状メス・オス兼用仕様両側形状ストレート使用温度範囲(℃)0~75定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4保護等級IP67色(本体)特性耐油性/難燃性/可動性適合電線範囲 AWG(#)20内容量1個
全16種類を絞り込む
ケーブル長(m)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
トラスコ品番
ケーブル長(m)
ケーブル
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60962466884030K05M0104799-86271K055.3
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
60962475884030K05M0204799-86352K055.3
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
60962493884030K05M0504799-86515K055.3
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
60962502884030K05M1004799-866010K055.3
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
60962484884030K05M0304799-86433K055.3
オープン
5,698
6,268(税込)
取扱停止中
返品不可
60962396884030J11M0054799-85540.5J116.1
オープン
取扱い終了
返品不可
60962405884030J11M0104799-85621J116.1
オープン
取扱い終了
返品不可
60962414884030J11M0204799-85712J116.1
オープン
取扱い終了
返品不可
60962423884030J11M0304799-85893J116.1
オープン
取扱い終了
返品不可
60962432884030J11M0504799-85975J116.1
オープン
取扱い終了
返品不可
60962448884030J11M1004799-860110J116.1
オープン
取扱い終了
返品不可
60962457884030J11M1504799-861915J116.1
オープン
取扱い終了
返品不可
60962518885030J06M0105799-86781J066.7
オープン
取扱い終了
返品不可
60962527885030J06M0205799-86862J066.7
オープン
取扱い終了
返品不可
60962536885030J06M0505799-86945J066.7
オープン
取扱い終了
60962545885030J06M1005799-870810J066.7
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする