ライン精機
温度計
オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。
前面パネル防滴仕様です。
CE準拠、RoHS適合
用途
食品の温度管理実験時の温度測定
使用温湿度範囲
0~50℃、0~90%RH(0~35℃)
特性
防滴
トラスコ品番
773-0306
質量(g)
200
電源
積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)
最小表示
0.1℃
測定範囲(℃)
-160~1372
センサータイプ
K熱電対
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約68×35×166
精度(℃)
0℃~+199.9℃・±0.1%rdg+0.7℃ -0.1℃以下、+200℃以上・±0.2%rdg+1℃
分解能(℃)
199.9℃以下:0.1、200℃以上:1
電池寿命(時間)
500
測定周期(秒)
0.5
コネクタ
熱電対用ミニチュアコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60973833
TC-350A
¥
14,630
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください