ミニハンター

ミニハンター - 明邦化学
(1件のレビュー)

小物の収納に最適
固定仕切5コマ
中身が見やすいクリアタイプ

材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)26質量(g)43奥行(mm)80寸法A(mm)73寸法B(mm)22外寸(mm)122×80×26内寸(mm)116×73×22仕切板4仕切数(個)(最大)5仕切りありトレー深さ内寸(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)73有効内寸法・高さ(mm)22外寸(幅×奥行×高さ)(mm)122×80×26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62004547-
180
128
141(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62004547
2025-06-05
用途: 散弾銃のチョークの収納

サイズは丁度良いのですが数が多いのであと2本入れば最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする