明邦化学
トムケースHD
深型(内寸56mm)で中身が見やすいクリアタイプ
長手1本が固定仕切、可変仕切板4枚付き
最大6コマ
一体式止具採用
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
60
質量(g)
170
奥行(mm)
120
外寸(mm)
178×120×60
内寸(mm)
170×108×56
仕切板
5
仕切数(個)
(最大)6
仕切り
4枚(可変)、固定1枚
材質(フタ)
ポリプロピレン
材質(止具)
耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・奥行(mm)
108
有効内寸法・高さ(mm)
56
材質(仕切板)
ポリプロピレン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
178×120×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62004836
-
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください