曜日別特売
RM452088BK ラバーメイド ヘビーデューティーユーティリティーカート ERECTA(エレクター) 60878773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RM452088BK ラバーメイド ヘビーデューティーユーティリティーカート ERECTA(エレクター) 60878773
RM452088BK ラバーメイド ヘビーデューティーユーティリティーカート ERECTA(エレクター) 60878773
RM452088BK ラバーメイド ヘビーデューティーユーティリティーカート ERECTA(エレクター) 60878773
RM452088BK ラバーメイド ヘビーデューティーユーティリティーカート ERECTA(エレクター) 60878773

ラバーメイド ヘビーデューティーユーティリティーカート

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
この商品は荷台寸法・色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
荷台寸法(幅)(mm)
1118
色
ベージュ
注文コード
60878773
品番
RM452088BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

ポリプロピレン製の堅牢な設計で耐久性に優れ金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。
裏面に強化リブを配した柱、肉厚な棚板などが優れた耐久性を発揮します。
コーナーに丸みを付けたデザインは作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮します。
すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。
人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。
高密度構造樹脂設計
クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。

積載荷重(kg)
226
荷台寸法(幅)(mm)
1118
荷台寸法(奥行)(mm)
641
高さ(mm)
987
車輪径(Φmm)
127
質量(kg)
18.6
材質(荷台)
ポリプロピレン
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ゴム
材質(車輪・金具)
スチール
仕様
こぼれ止め付き天板
トラスコ品番
819-4734
色
ベージュ
キャスター
自在式(2個) 固定式 (2個)
ハンドル
エルゴノミックハンドル
均等積載量(kg/段)
113
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする