曜日別特売
モノタロウ

エアーホース PVC製

エアーホース PVC製 - モノタロウエアーホース PVC製 - モノタロウエアーホース PVC製 - モノタロウエアーホース PVC製 - モノタロウエアーホース PVC製 - モノタロウエアーホース PVC製 - モノタロウエアーホース PVC製 - モノタロウエアーホース PVC製 - モノタロウ
(81件のレビュー)

ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。

用途エアツール用ホースに最高使用圧力(MPa)1.5材質PVC使用温度範囲(℃)-20~65使用流体空気内容量1本
注意
※使用流体以外の流体に使用しないでください。
※使用温度範囲内および使用圧力内でご使用ください。
全23種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64441186-6.51310
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64441195-81510
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64441204-916.510
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64441213-1321.510
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971304-6.5135
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971320-6.51320
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971329-8155
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971338-81520
4,198
4,618(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971347-81550
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971356-916.55
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971365-916.520
4,598
5,058(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971374-916.550
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971390-1321.55
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971399-1321.520
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971408-1321.550
16,980
18,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971417-1927.55
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971426-1927.510
5,398
5,938(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971435-1927.520
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971444-1927.550
23,980
26,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971460-2534.55
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971469-2534.510
7,698
8,468(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971478-2534.520
14,980
16,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971487-2534.550
35,980
39,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:81
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: コンプレッサーのホースで使用

クチコミを見て大丈夫だろうと思い、コンプレッサーの配置換えで購入しました。外観はメーカー品よりも劣る感じがしましたが、1か月以上使用して問題無いので、あとは耐久性がどこまでなのか‥。

2026-02-03
用途: 重機や大型車のメンテナンス時
サービス業

軽くていい、耐久性もありそう、ただ気温が低いとホースが硬くて取り回しが悪い

対象商品 : 52971329
2026-01-12
用途: トラックに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

寒いと 硬くなりすぎる 熱に弱く 直ぐパンクする。
ゴム、ウレタン製では無いので…失敗です。
部屋内で使うなら良いと思う

1が参考にしています
対象商品 : 52971329
2025-09-03
用途: 機械のメンテナンス

太さの割には柔らかめで問題無いのですが最初はすごくビニール臭がしますね。でもウレタン製より丈夫そうですしサイズも色々あって良いです、今後はウレタンホースから徐々に変更予定です

3が参考にしています
2026-01-08
用途: エアー工具使用
その他業種

ホースは固めで特に冬場になると配管の様に固くて使い物にならない

対象商品 : 52971329
2025-09-08
用途: コンプレッサー繋ぎ

コンプレッサーから繋ぎました、耐久性はわかりませんがコスパと品質は必要十分だと思います。

1が参考にしています
2025-09-21
用途: 自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

しなやかさも十分にあり取り回しも
思っていたより楽にできると思います。
耐久性は時間がたたないと分からないのですが
期待しています。

2025-09-14
用途: 工場内のエアー配管
マルテック

工場内のエアー配管に使いました。70M位使用しました。本年2月に購入し
8月には、配管が破裂しエアー漏れとなりました。使用圧力は8Kg/cm2のコンプレッサーで、ホースは耐圧10kgと記載されてますが、ひどい商品です。
伸びも10Mで50cm位伸びるので、ホースの継ぎ目が押し合いになり、エアー漏れを起こすような始末でした。二度と使いません。
その後、十川ゴム製に交換しました。十川ゴムは素晴らしいです。

11が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品の10m以上での購入は出来ますか。
回答:
長さ10m規格での取り扱いとなります。
1が参考にしています
2021-12-09
質問:
RoHS10対応品でしょうか。
回答:
RoHS10には対応しておりません。
1が参考にしています
2021-12-09

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする