omron(オムロン)
丸型防水コネクタ(M12)パネル取付用コネクタ プラグ XS2
使用温度範囲(℃)
-25~70
保護構造
IP67(IEC60529)
使用湿度範囲
20~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
黄銅
材質(固定金具)
黄銅
耐電圧(V/min)
[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトブロック)
PA樹脂(UL94V-O)
挿抜耐久(回)
200
表面処理(コンタクト)
金めっき
表面処理(固定具)
銅合金
内容量
1個
全7種類を絞り込む
定格電圧(V)
AC250
DC250
端子形状
ソルダーカップ端子
ディップ端子
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
備考
定格電圧(V)
定格電流(A)
端子形状
取付け方法
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46683201
XS2M-D424-1
都度納期確認
DC250
4
ディップ端子
ねじ取付タイプ
(コンタクトブロック)ライトグレー
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
61日以内出荷
返品不可
46683192
XS2M-A424-1
-
AC250
4
ディップ端子
ねじ取付タイプ
(コンタクトブロック)ライトグレー
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
66日以内出荷
返品不可
46683217
XS2M-D524-4
-
DC250
4
ソルダーカップ端子
ねじ取付タイプ
(コンタクトブロック)ライトグレー
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34813177
XS2M-D424-2
-
DC250
4
ソルダーカップ端子
ねじ取付けタイプ
(コンタクトブロック)ライトグレー
¥
370
取扱い終了
34813195
XS2M-A424-2
-
AC250
4
ソルダーカップ端子
ねじ取付けタイプ
(コンタクトブロック)ライトグレー
¥
370
取扱い終了
返品不可
39107171
XS2M-A423
-
AC250
4
ソルダーカップ端子
フランジ取りつけタイプ
(コンタクトブロック)ライトグレー
¥
220
取扱い終了
返品不可
39107205
XS2M-D423
-
DC250
4
ソルダーカップ端子
フランジ取りつけタイプ
(コンタクトブロック)ライトグレー
¥
220
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください