曜日別特売

スポーツマフラー Hi-Power SPEC-R

スポーツマフラー Hi-Power SPEC-R - HKS

スポーツマフラーの最高峰モデルとし、JASMA基準をクリアしつつも一切のムダを省き連結無しの1ピース構造によるストレート構造の追求。そして、主要素材にチタンを採用することで耐腐食性を向上させ、かつ驚くべき軽量化を実現。

用途自動車用マフラー種別GH-形状Dti素材Tiテール外形(mm)120パイプ径(Φmm)75分割数1内容量1本
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
車種
型式
エンジン形式
年式
近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)
アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6657847831025-AM003ミツビシランサーエボリューションCT9A (IX, IX MR)4G63(MIVEC TURBO)05/03-07/0988/9473/76IXMRに装着の場合、HKSメタルキャタライザー、フロントパイプ、GTエクステンションとの併用不可
365,000
309,800
340,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6657848731025-AF002スバルインプレッサGDBEJ20(TURBO)04/06-07/0684/9366/73年改E・F型用・「SPEC-C」装着可
294,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする